Kúpsüllyesztő 90°-os vágási felület 25,0 mm

Cikkszám: 229.TT5
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 229.TT5
EAN / GTIN 3148511542958
Gyártó száma 229.TT5

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS-ből készült, 3-fogú, csiszolt marógép süllyesztett csavarok süllyesztéséhez
  • Előfúrást igényel hengeres fúróval Art.-No. 222A.T

Jellemző:

  • A [mm]: 25.0
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 67
  • [g]: 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz