Egylengőkaros cső tolórúd ″GREY EDITION

Cikkszám: 22892/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 22892/7016
EAN / GTIN 4017976655314
Gyártó száma 22892/7016
L-szám L90080 1335

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Az egylengős csővázas tolórúd a fetra raklapvázak tolórúdjaként használható. Az üres és megrakott raklapvázak kényelmes, hátbarát mozgatásához. Rendkívül robusztus acélcsőszerkezet erős összekötő karmokkal. Fogantyúk és keresztrudak puha tapadású borítással. Kikapcsolt helyzetben 2 segédkerék segítségével könnyen mozgatható. Nem alkalmas a könnyű raklapvázakhoz és a 810 x 610 mm-es rakfelületű raklapvázakhoz.

Jellemző:

Szín: antracitszürke

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz