Raklap alváz ″GREY EDITION

Cikkszám: 22881/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kerekes raklapváz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 22881/7016
    EAN / GTIN 4017976655284
    Gyártó száma 22881/7016
    L-szám L90080 1258

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacélszerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, antracitszürke RAL 7016. 2 db forgó és 2 db fix kerék, poliamid kerekek, kerékscsapágyazott kerékagyak, fék a forgó kerékkön, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alacsony gördülési ellenállás, magas kémiai ellenállás, jelöletlen = jelöletlen. Vezetési zaj.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1050
    Használható terület hossza (mm): 1210
    Használható felületi szélesség (mm): 810
    Emelvénymagasság (mm): 282
    Teljes hossz (mm): 1255
    Teljes szélesség (mm): 855
    Teljes magasság (mm): 329
    Gumiabroncsok: poliamid
    Kerékméret (mm): 200 x 50

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz