Raklap kerék

Cikkszám: 22851
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 22851
EAN / GTIN 4017976228518
Gyártó száma 22851
L-szám L90070 432

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Lapos raklapokhoz és rácsos dobozokhoz. Robusztus sarokacél hegesztett szerkezet, 4 ferde sarkkal, porszórt bevonattal, kék RAL 5007. 2 beálló és 2 fix görgő, poliuretán abroncsok, golyóscsapágyas kerékagyak, fékek a forgógörgőkön, az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabványnak megfelelően. Alacsony gördülési ellenállás, rugalmas futás, nincs vezetési zaj.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 1050
Rakodási terület hossza (mm): 1210
Rakfelület szélessége (mm): 810
Rakfelület magassága (mm): 282
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: Poliuretán
Kerékméret (mm): 200 x 50

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz