Raklap kerék

Cikkszám: 22849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 22849
    EAN / GTIN 4017976228495
    Gyártó száma 22849

    Leírás

    Kivitel:

    szerelve

    Leírás:

    Lapos raklapokhoz és rácsos dobozokhoz. Robusztus sarokacél hegesztett szerkezet, 4 ferde sarkkal, porszórt bevonattal, kék RAL 5007. 2 beálló és 2 fix görgő, poliuretán abroncsok, golyóscsapágyas kerékagyak, fékek a forgógörgőkön, az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabványnak megfelelően. Alacsony gördülési ellenállás, rugalmas futás, nincs vezetési zaj.

    Jellemző:

    Teljes terhelhetőség (kg): 1050
    Rakodási terület hossza (mm): 810
    Rakfelület szélessége (mm): 610
    Rakfelület magassága (mm): 282
    Teljes hossz (mm): 855
    Teljes szélesség (mm): 655
    Teljes magasság (mm): 329
    Gumiabroncsok: Poliuretán
    Kerékméret (mm): 200 x 50

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz