Nyomatékkulcs adatkábellel SE 14x18 40-200 Nm

Cikkszám: 2282542
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2282542
EAN / GTIN 0611702895988
Gyártó száma 2282542

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten távkapcsoláshoz, számolási műveletekhez, felügyelethez és ellenőrzéshez gyártósorokon és sorozatgyártásban
  • Vezérelt csavarhúzás 40-200 N-m tartományban
  • 14x18 mm-es belső téglalap alakú foglalattal
  • Fixált, előre beállítható nyomatékkulcs - skála nélkül
  • A fix beállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
  • Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
  • Inkl. Beállító eszköz a rögzített érték megváltoztatásához
.

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 14 x 18 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kialakítás: kapcsolóhüvellyel és csatlakozókábellel együtt
  • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
  • Nyomaték (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 352 lbf in
  • Nyomaték (min.) [Nm]: 40 Nm
  • Nyomaték (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
  • Nyomaték (max.) [Nm]: 200 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Szerkezetgyártás
    • Minőségellenőrzés
  • Teljes hossz [mm]: 670 mm
  • Anyag: Acélcsöves szerkezet
  • Precíziós: +/- 4 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Biztosító: reteszelőzár
  • Skála típusa: nélkül
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz