Nyomatékkulcs adatkábellel Z 16 10-65 N-m

Cikkszám: 2282461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2282461
    EAN / GTIN 0611702895889
    Gyártó száma 2282461

    Leírás

    Leírás:

    • Kifejezetten távkapcsoláshoz, számlálási műveletekhez, felügyelethez és ellenőrzéshez gyártósorokon és sorozatgyártásban
    • Vezérelt csavarhúzás 10-65 N-m tartományban
    • 16 mm-es csúszócsappal
    • Fixált, előre beállítható nyomatékkulcs - skála nélkül
    • A fix beállítás gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel elvégezhető
    • Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
    • Inkl. Beállító eszköz a rögzített érték megváltoztatásához
    .

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, tengely Ø: 16 mm
    • Hajtómű típusa/hajtás: hajtóműtengely
    • Húzási irány: balra és jobbra
    • Kialakítás: kapcsolóhüvellyel és 5 m csatlakozókábellel együtt
    • Kapcsolószerkezet: Hosszú kioldóút
    • nyomaték (max.) [lbf-ft]: 48 lbf-ft
    • nyomaték (max.) [lbf-in]: 575 lbf-in
    • nyomaték (max.) [N-m]: 65 N-m

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz