Nyomatékcsavarhúzó 1/4″

Cikkszám: 2282410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2282410
EAN / GTIN 0701936219565
Gyártó száma 2282410
L-szám L60160 6006

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás:
  • Vezérelt csavarhúzás 2 - 12 lbf-in tartományban
  • Gyors, ellenőrzött meghúzás lehetővé teszi a sorozatgyártást
  • Elektronikai, elektronikai és készülékgyártó iparban és ipari gyártásban vagy a minőségellenőrzésben
  • Kialakítás:
  • Elhelyezhető nyomatékú csavarhúzó - monoszkálával
  • 1/4″-os hatlapú foglalattal 1/4″-os bitek működtetéséhez a DIN 3126 - C 6.3 szerint
  • Adapterrel a DIN 3124 szerinti 1/4″-os foglalatokhoz is alkalmas
  • A kioldási pontosság: +/- 6 % tűrés a beállított értéktől
  • Design a DIN EN ISO 6789 II. típusú D osztály szerint
  • Precíziós forgó golyós tengelykapcsoló a szabályozott jobb és bal oldali meghúzáshoz
  • Precíziós mechanizmus érezhetően átcsúszik a beállított érték elérésekor
  • Automatikus visszaállítás a kiindulási helyzetbe
  • 3 modell a 2 lbf-in és 80 lbf-in közötti tartományban, további modellek kaphatók cN-m és ozf-in méretben
  • Mikrométeres skála szerinti beosztás: 1 lbf-in ill. 0,1 lbf-in
  • Könnyű kivitel az eloxált alumínium fogantyúknak köszönhetően
  • Szállítási terjedelem:
  • Meghajtókulcs típusa Quickset
  • 1/4″ adapteres hajtókar (757-20 sz.)
  • Modellek sz. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH kiegészítő keresztfogantyúval a könnyebb munkavégzés érdekében
  • vizsgálati tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabvány szerint
  • szállítás stabil kartondobozban
.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Feldolgozás
    • Minőségellenőrzés
    • Sorozatszerelés
    • Karbantartás és javítás
    .
  • Teljes magasság [mm]: 25,4 mm
  • Teljes hossz [mm]: 169 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skála beosztása [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • Kapható keresztfogantyú: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Finommechanika
    • Katonai
    • Szolgáltatás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz