Nyomatékkulcs adatkábellel 3/8″ 5-25 N-m

Cikkszám: 2282313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2282313
EAN / GTIN 0611702890518
Gyártó száma 2282313

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten távkapcsoláshoz, számolási műveletekhez, felügyelethez és ellenőrzéshez gyártósorokon és sorozatgyártásban
  • Vezérelt csavarhúzás 5 - 25 N-m tartományban
  • 3/8″ négyszöghajtással
  • Fixált, előre beállítható nyomatékkulcs - skála nélkül
  • A fix beállítás gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő tesztberendezéssel elvégezhető
  • Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
  • Inkl. Beállító eszköz a rögzített érték megváltoztatásához
.

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Nyomaték (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Szerkezetgyártás
    • Minőségellenőrzés
  • Teljes hossz [mm]: 366 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Ipari

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz