Kivitel:
szerelt
Leírás:
Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacélszerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, golyóscsapágyazott kerékagyak, kékesszürke ″jelöletlen″, a lengőkerekeken kerékzárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Alacsony gördülési ellenállás, rugalmas futás, nincs menetzaj.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható felület hossza (mm): 810
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 855
Teljes szélesség (mm): 655
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint