Raklap alváz

Cikkszám: 22801
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kerekes raklapváz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22801
EAN / GTIN 4017976228013
Gyártó száma 22801
L-szám L90080 268

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyos golyóscsapágyazású kerékagyak, fék a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Standard kerekek közepes terheléshez. Alacsony zajszintű működés.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1210
Használható felületi szélesség (mm): 810
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 1255
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint