Kivitel:
szerelt
Leírás:
Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyos golyóscsapágyazású kerékagyak, fék a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Standard kerekek közepes terheléshez. Alacsony zajszintű működés.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható felület hossza (mm): 1010
Használható felületi szélesség (mm): 810
Emelvénymagasság (mm): 282
Teljes hossz (mm): 1055
Teljes szélesség (mm): 855
Teljes magasság (mm): 329
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint