6-8 mm-es fogantyútartó nyílás

Cikkszám: 2277492
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2277492
EAN / GTIN 0616050809410
Gyártó száma 2277492
L-szám L60160 6540

Leírás

Leírás:

  • Sarkoskulcs-adapter 1-8 mm-es hatlapú dugókulcsok adaptálásához
  • A hatlapú dugókulcs rögzítése egy csavarral történik
  • Kompatibilis a TBN 2 és TBN 10 típusú nyomatékkulcsokkal
.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 610 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz