Felcsúsztatható racsni 1/4″ ATB Z 8

Cikkszám: 2277425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 2277425
EAN / GTIN 0616050809373
Gyártó száma 2277425
L-szám L60160 5505

Leírás

Leírás:

  • A nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
  • Könnyen megfogható fém kapcsolókoronggal

Jellemző:

  • Hajtás típusa/hajtás: Megfordítható racsni
  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Stichméret [metrikus]: 25.0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz