XNMU 130608PNN-MM ST1400

Cikkszám: 227742 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELISLOT
Váltólapka ISO kód XNMU 130608PNN-MM
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,1 mm
Cserék / élek száma 8
Geometria PNN-MM
Gyártó jelölése XNMU 130608PNN-MM IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Gyártó száma 5607315

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
140
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóéllel. Nagyon robusztus kialakítás, különleges vastagságú lapka. Nagy folyamatmegbízhatóság a lapkafészekben való pozitív beépítési helyzetének köszönhetően. Kiválóan kontrolált forgácsképződés és eltávolítás.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
Alkalmazási irányértékek, ha ae max

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz