{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 48 mm | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Váltólapkák száma | 4 | |
Horonymagasság ap | 22 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 27 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 58 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNMU130608 | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Gyártó jelölése | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Gyártó száma | 3106543 |