Leírás:
A 60°-os szögben álló fogófej védi az ízületeket és az inakat. Ráadásul a munkadarabot is tisztán látja
Kifejezetten eltolt fogak a megfogó felületeken a legjobb fogás érdekében a csövek és csavarok megragadásához
A legkeményebb folyamatos használathoz
A kézerő optimális kihasználása
Kerül a kényszeres kéztartás
Hosszabb ideig fáradtságmentes munkát tesz lehetővé
Magasabb vágási teljesítmény és hosszabb élettartam a kiváló minőségű GEDORE speciálisan edzett és lágyított acélnak köszönhetően
Induktívan edzett precíziós vágóélek, Vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Minden huzalhoz, kemény huzal/zongorahuzal is, 1,6 mm
Melegen kovácsolt
JC változat = krómozott, 2 komponensű markolattal
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló markolattal
TL változat = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló markolattal
Jellemző:
- Pofa alakja: lapos pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 46 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 65 mm
- Teljes magasság [mm]: 20 mm
- Teljes hossz [mm]: 170 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 24,0 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 10,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágási kapacitás (max.): 1,6
- Szélesség W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs