{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | nem | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 | |
Effektív élek száma Zeff | 6 | |
Váltólapkák száma | 24 | |
Maximális fogásmélység ap max | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 85 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Gyártó száma | THN03954 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECH17 80/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 694,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
928,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 24 | 12 |
Effektív élek száma Zeff | 6 | 6 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 85 mm | 50 mm |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | AP.. 1805.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |