{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | nem | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 | |
Effektív élek száma Zeff | 6 | |
Váltólapkák száma | 24 | |
Maximális fogásmélység ap max | 59 mm | |
Teljes hossz Lges | 85 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227655 100/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579303 | |
Gyártó száma | THN03956 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECH17 100/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 785,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 953,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 24 | 42 |
Effektív élek száma Zeff | 6 | 6 |
belső hűtés | nem | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
Maximális fogásmélység ap max | 59 mm | 81 mm |