{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 | |
Effektív élek száma Zeff | 2 | |
Váltólapkák száma | 8 | |
Maximális fogásmélység ap max | 59 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 73 mm | |
Teljes hossz Lges | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227650 40/2 | |
EAN / GTIN | 4960664503780 | |
Gyártó száma | THN03824 |