1/4″-os dugókulcs-kulcskészlet, 19 db.

Cikkszám: 2276
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2276
EAN / GTIN 4991644213474
Gyártó száma 2276

Leírás

Leírás:

1/4″-os dugókulcs-készlet, 19 db, amely a következőkből áll:
  • Kulcsos bitek: 1, 2, 3 (cikkszám: 108P-25-xx)
  • Soros bitek: 4, 5, 6 (cikkszám: 108S-25-xx)
  • Belső hatlapú bitek: 3, 4, 5, 6 (cikkszám: 108H-25-xx)
  • Torx bitek: T10, T15, T20, T25, T27, T30 (cikkszám: 108T-25-xx)
  • Kapcsoló racsni: 22 mm (cikkszám: 108T-25-xx)
  • Soros bitek: 4, 5, 6 (cikkszám: 108S-25-xx). 108T-25-xx)
  • Bittartó 1/4x1/4: 22,5 mm (cikkszám: 2137)
  • Kapcsoló racsni: 75 mm / 20 fog (cikkszám: 2753PS)
  • Tekerőnyél: 150 mm (cikkszám: 2769N-150)
  • Fém kazetta: 192 x 122 x 30 mm
.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz