{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | BDMT 11T308 ER-N2 | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PR1210 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,09 − 0,2 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 227480 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622603 | |
Gyártó száma | TKA00369 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marólapka BDMT 11T308 ER-N2, homlok-palástmaróhoz, PR1210, Típus: GG
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
14,78 €
10,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 984 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
585 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | BDMT 11T308 ER-N2 | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Típus | GG | GG | GG |
Előtolás fz / fog | 0,09 − 0,2 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |