{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | nem | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 11T308 | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 16 | |
Maximális fogásmélység ap max | 37 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227455 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526390 | |
Gyártó száma | THN03960 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90° MECH11, furattal, ⌀ D / Zeff: 40/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
1 088,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
969,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 16 | 16 |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 55 mm |
belső hűtés | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Maximális fogásmélység ap max | 37 mm | 39,5 mm |