Leírás:
A állványos köszörű PRÉMIUM kerek keféi a tökéletes megoldás a pontos, gyors és sima csiszoláshoz szinte minden anyagon, például acélon, rozsdamentes acélon, alumíniumon, rézen, Sárgaréz vagy fa. Ez a szerszám maximális élettartamot és robusztusságot biztosít. Ennek eredményeként a kefék tökéletesen alkalmasak a legigényesebb sorjázási munkákhoz. A szilícium-karbid összetétele nagyon keményvé teszi a kerek keféket, és így lehetővé teszi a legmagasabb eltávolítási arányt a munkadarabok széles skáláján.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1R DK KÖRKEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, nemvasfémek, műanyag / PVC, zselatin,
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C 320 0,55 mm
- Méret (szé x ma x mé): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 13 mm
- Furat: 50,8 mm
- Gabonaméret: 320.
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A szilícium-karbiddal ellátott körkefék nagyon kemények, így a legmagasabb eltávolítási arányt teszik lehetővé
Felhasználás:
- A betét szinte minden anyagon, mint például acél, rozsdamentes acél, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa
Ajánlás:
- Kör alakú kefék szilícium-karbiddal a sorjázás különböző munkadarabjai szinte minden anyagból, például acélból, alumíniumból, rozsdamentes acélból, rézből, sárgarézből
- Kerek kefék alumínium-oxiddal a könnyű sorjátlanításhoz és a fa szerkezetéhez