Sarokmaró 90° MEC11T 25/3 mm

Cikkszám: 227315 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
⌀ D3 19 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 44 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,64 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 18 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227315 25/3
EAN / GTIN 4960664672929
Gyártó száma THN03509

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban