Sarokmaró 90° MEC11T 20/2 mm

Cikkszám: 227315 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 30 mm
Felfogó menet M M10
⌀ D3 14 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 34 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,88 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 13 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227315 20/2
EAN / GTIN 4960664672905
Gyártó száma THN03506

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Sarokmaró 90° MEC11T  20/2 mm

Sarokmaró 90° MEC11T 20/2 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
259,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
161,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
275,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2
Felfogó menet M M10 M10 M10
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás Sarokmarás Sarokmarás
belső hűtés igen igen igen
Szárkivitel menettel menettel menettel
Vágóél ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm
Maximális fogásmélység ap max 10 mm 6 mm 8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz