Sarokmaró 90° MEC11T 63/6 mm

Cikkszám: 227310 63/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
⌀ D3 57 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 120 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 124 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,2 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 56 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Gyártó száma THN03405

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz