{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
Teljes hossz Lges | 88 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 44 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,64 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 18 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Gyártó száma | THN63183 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MEC11T, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
284,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
280,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | 49 mm | 49 mm |
Teljes hossz Lges | 88 mm | 105 mm | 105 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
⌀ D3 | 19 mm | 22 mm | 22 mm |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 18 mm | 19,5 mm | 19,85 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |