Sarokmaró 90° MEC11T 20/3L mm

Cikkszám: 227305 20/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Kinyúlási hossz L1 26 mm
Teljes hossz Lges 68 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 34 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,88 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 13 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 11T3
Váltólapka csavar 229708 (T8; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227305 20/3L
EAN / GTIN 4960664406531
Gyártó száma THN63166

Leírás

Leírás:

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz