{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 58 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,46 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 11T3 | |
Váltólapka csavar | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227300 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664396146 | |
Gyártó száma | THN03203 |