Ütvecsavarhúzó

Cikkszám: 2272
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2272
EAN / GTIN 4000896015979
Gyártó száma 2272
L-szám L60140 796

Leírás

Leírás:

  • Rögzített csavaros csatlakozások működtetése ütéssel
  • Max. 80 Nm, engedje el a vagy a értéket Meghúzási nyomaték
  • Kapcsolható (jobb és bal oldali menet)
  • Ütközésenként ütközésenként ütközésenként a csavarhúzókarral kell megütni az előfeszítéshez balra (engedje el a vagy a kioldót Jobb oldali menet) vagy jobb oldali (meghúzás vagy Bal oldali menet). 300 g-os kalapáccsal üsse meg az ütvecsavarozó fej felőli oldalát
  • Nincs szükség elektromos áramra, sűrített levegőre vagy egyéb kiegészítő berendezésre
  • Kimenet: Hatlapú üreges 8 mm (5/16 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 165 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,8 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz