{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 77 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,32 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 36 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | |
Váltólapka csavar | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Gyártó száma | THN03704 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MECX 40/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
641,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
498,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 16 mm |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok |
⌀ D3 | 37 mm | 38 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |