Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Sarokmaró 90° MECX, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 20/5XLmm

Cikkszám: 227100 20/5XL
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 20 mm
Teljes hossz Lges 110 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 17 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 37 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,72 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 0703
Váltólapka csavar 229707 (T6; 0,45 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227100 20/5XL
Gyártó száma THN03628

Leírás

Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.