Leírás:
Az ABSOLUTE Quickmike Digimatic Beállító etalon mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkeznek, lehetővé teszik a mérést 10 mm/fordulatszámú, gyors orsó előtolással, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Alkalmas filc, gumi, karton, szövet stb. mérésére. Alkalmas a fogazott fogazású fogaskerekek fogközének és a mélyedések távolságának mérésére Nem forgó orsóval és mindkét oldalon nagy mérőfelülettel Állítható mérőerő a különböző munkadarabokhoz (227-es sorozat).
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 10
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz a csomagban, beállító etalon (25 mm-től), 1x elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év