Abszolút Digitális, külső mikrométer állítható mérőerővel, QuickMike, 0-10 mm, 2-10N

Cikkszám: 227-205-20
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227-205-20
    EAN / GTIN 4946368736884
    Gyártó száma 227-205-20
    L-szám L40010 13282

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a Beállító etalon állítható mérőerővel vannak felszerelve, hogy a különböző típusú munkadarabokhoz igazodjanak. Az ABSOLUTE Digimatic külső mikrométer QuickMike a következő előnyöket kínálja: Állandó mérőerővel rendelkező racsnis dob. Állítható mérőerő a legkülönbözőbb munkadarabok méréséhez. Nem forgó orsó. 10 mm orsó előtolás fordulatonként.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 10
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
    Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
    ON/OFF: Igen
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Doboz, állítási szabvány, (10-30 mm) kulcs, elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz