Menetfúrókészlet, 21 db.

Cikkszám: 227.SJ1
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
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.SJ1
EAN / GTIN 3148511532409
Gyártó száma 227.SJ1
L-szám L60130 6287

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: elővágó, közbenső vágó és befejező vágó
  • Kobalt csap: 227.S
  • BT.228J1 lemezdobozban szállítva

Jellemző:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Tartalom: 21 kobalt csap
  • Méretek [mm]: 118 x 118 x 31
  • [g]: 720

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz