Menetfúró M5 3 db.

Cikkszám: 227.S5X80T3
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
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227.S5X80T3
    EAN / GTIN 3148511532799
    Gyártó száma 227.S5X80T3
    L-szám L60130 6732

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Molibdénnel és kobaltal ötvözött HSS
    • A kobalt keménysége nagyobb nyomatékot és kopásállóságot biztosít, mint a hagyományos csapoké
    • Elővágó, közbenső vágó és befejező vágó.

    Jellemző:

    • d1 [mm]: 5
    • d2 [mm]: 4.00
    • L [mm]: 58
    • L1 [mm]: 0.80
    • Tartalom: x 3
    • [g]: 40

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz