Menetfúró M3 3 db.

Cikkszám: 227.S3X50T3
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.S3X50T3
EAN / GTIN 3148511532751
Gyártó száma 227.S3X50T3
L-szám L60130 6730

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Molibdénnel és kobaltal ötvözött HSS
  • A kobalt keménysége nagyobb nyomatékot és kopásállóságot biztosít, mint a hagyományos csapoké
  • Elővágó, közbenső vágó és befejező vágó.

Jellemző:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2.50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0.50
  • Tartalom: x 3
  • [g]: 15

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz