Menetfúró M16 2 db.

Cikkszám: 227.S16X200T2
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.S16X200T2
EAN / GTIN 3148511532706
Gyártó száma 227.S16X200T2
L-szám L60130 6738

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Molibdénnel és kobaltal ötvözött HSS
  • A kobalt keménysége nagyobb nyomatékot és kopásállóságot biztosít, mint a hagyományos csapoké
  • Elővágó és befejező csapok.

Jellemző:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10.00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2.00
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz