Menetfúró M8 , 2 db-os készlet

Cikkszám: 227.8X125T2
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
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227.8X125T2
    EAN / GTIN 3148511538500
    Gyártó száma 227.8X125T2
    L-szám L60130 7154

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: HSS

    Jellemző:

    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 6.30
    • L [mm]: 72
    • L1 [mm]: 1.25
    • Tartalom: x 2
    • [g]: 60

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz