Menetfúró M7 , 2 db-os készlet

Cikkszám: 227.7X100T2
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.7X100T2
EAN / GTIN 3148511538005
Gyártó száma 227.7X100T2
L-szám L60130 7153

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5.60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1.00
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 45

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz