Menetfúró M6 , 3 db-os készlet

Cikkszám: 227.6X100T3
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
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 227.6X100T3
    EAN / GTIN 3148511533154
    Gyártó száma 227.6X100T3
    L-szám L60130 2977

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: HSS

    Jellemző:

    • d1 [mm]: 6
    • d2 [mm]: 5.00
    • L [mm]: 66
    • L1 [mm]: 1.00
    • Tartalom: x 3
    • [g]: 50

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz