Menetfúró M5 , 2 db-os készlet

Cikkszám: 227.5X80T2
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.5X80T2
EAN / GTIN 3148511537008
Gyártó száma 227.5X80T2
L-szám L60130 7619

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4.00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0.80
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 15

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz