Menetfúró M12 , 2 db-os készlet

Cikkszám: 227.12X175T2
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.12X175T2
EAN / GTIN 3148511540008
Gyártó száma 227.12X175T2
L-szám L60130 9932

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7.10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1.75
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz