Menetfúró M10 , 2 db-os készlet

Cikkszám: 227.10X150T2
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227.10X150T2
EAN / GTIN 3148511539507
Gyártó száma 227.10X150T2
L-szám L60130 7152

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: HSS

Jellemző:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8.00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1.50
  • Tartalom: x 2
  • [g]: 70

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz