TDKT 150540-PDR UNI

Cikkszám: 226589 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Típus UNI
Sarokrádiusz 4 mm
Minőség IC830
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TDKT 150540-PDR
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TDKT 150540-PDR IC830
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226589 UNI
EAN / GTIN 7291075312898
Gyártó száma 5666734

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
200
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz