TPKT 100304PDR ST900

Cikkszám: 226501 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
530 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség IC808
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TPKT 100304PDR
Előtolás fz 0,15 mm
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TPKT 100304PDR IC808
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226501 ST900
EAN / GTIN 7291075313703
Gyártó száma 5667759

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz