{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 95 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,26 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 44,25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | TOMT060508 | |
Váltólapka csavar | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 226420 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664914289 | |
Gyártó száma | THN08502 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° MEV 50/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
436,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
357,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal |
⌀ D3 | 45 mm | 44 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 95 mm | 94 mm |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |