Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 2264/7
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2264/7
EAN / GTIN 4000896015917
Gyártó száma 2264/7
L-szám L60140 5638

Leírás

Leírás:

  • Pótalkatrész készlet Ratchet kerék hatszögleKarosszéria szintező aljzat 6,3 =1/4€ tartalmaz:
    Racsnis kerék ∙ zár ∙ sebességváltó kar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó racsnis HAZET 863BGL ∙ 863BKC ∙ 863BK ∙ 863MBIT ∙
    2264
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz