Fűrészélező korong 150x3x32 mm forma 1 SA80L5VN

Cikkszám: 226295
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226295
EAN / GTIN 9003172262956
Gyártó száma 226295

Leírás

Leírás:

A TYROLIT a szerszámok széles választékát kínálja, amelyek különböző csiszológépekhez és fogazatokhoz illeszkednek. Ezek alkalmasak HSS, CV és spirális fűrészek száraz és nedves csiszolására. A termékek különböző 1, 1F, 1C méretű élprofilokban kaphatók, 150 - 350 mm-es átmérőtartományban.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 63 m/s
  • Specifikáció: SA 80 L5 VN-M OD /63
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 3 x 32 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 3 mm
  • Furat: 32 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Nagy profilpontosság
  • Nedves csiszoláshoz
  • Felületi igényekhez igazítva

Felhasználás:

  • HSS, CV és fogazott fűrészek száraz és nedves csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz